Kegellager Timken 3420, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 35.001 mm | Breedte: 23.813 mm

Conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3420
Rubix:03382988
Fabrikant:100142684
EAN:0053893126562
TIMKEN 3420 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3420 CUP


Timken is wereldwijd erkend als marktleider in conische rollagers en heeft het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basistype en het meest gebruikte type conische rollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt gewoonlijk als één van een tegenoverstaand paar gemonteerd. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden 'gesteld' op de vereiste speling (endplay) of voorspanconditie om de prestaties te optimaliseren.

Sterke punten

Eenrijige conische rollagers hebben een positieve uitlijning van de rollen die een zuivere rollende beweging garandeert en een 'zetkracht' genereert die de rollen tegen de grote rib van de conus drukt. Deze zetkracht voorkomt dat de rollen van de apex afschuiven, waardoor ze positief uitgelijnd blijven en tegen de grote rib van de conus worden gehouden.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonopstellingen; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)88x88x38 mm
Logistiek gewicht250 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking235,9 g
Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie3400 (ts)
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r119000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr105000 N
€ 33,32 excl. BTW
/ stuk
€ 40,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.