Kegellager Timken 74550A-90232, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 106.363 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:74550A-90232
Rubix:03324717
EAN:0053893395074




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
Productdetails : TIMKEN 74550 A-90232 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Dubbelrij kegelrollenlagerset (TDO) van Timken met hoge belastbaarheid en geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en bedrijfstemperaturen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x215,9x215,9 mm |
| Logistiek gewicht | 12672 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,473 kg |
| Serie | 74000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 614000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 665000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.296,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3.989,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen