Kegellager Timken 78215C/78551, Buitendiameter: 140.03 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 33.236 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:78215C/78551
Rubix:03385705
EAN:0053893658780


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140,03 mm |
| Breedte | 33,236 mm |
Productdetails : TIMKEN 78215 C/78551 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager 78215C/78551 (TS) voor zware radiale belastingen. Bore 53,975 mm, OD 140,03 mm en lagerbreedte 36,513 mm.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x140,03x140,03 mm |
| Logistiek gewicht | 2733 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 140,03 mm |
| Breedte | 33,236 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 78000c |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Norm | ABMA |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 234000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 237000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,29 excl. BTW
/ stuk
€ 399,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen