Kegellager SKF 30212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 22 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:30212 J2/Q
SKF:30212
Rubix:03046102
EAN:7316577326942

Documenten
Productdetails : SKF 30212 KEGELLAGER EENRIJIG
Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Serie | 3eb |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Totale breedte lager | 23,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 114000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 112000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,35 excl. BTW
/ stuk
€ 59,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
