Kegellager Timken 81600-902A1, Buitendiameter: 244.475 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:81600-902A1
Rubix:03324938
EAN:0053893696843


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 81600-902A1 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 81600-902A1 kegellager assy in TDO-uitvoering (tapered double outer). Voorzien van gestempelde stalen kooi en geschikt voor toepassingen met kantelmomenten.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x244,475x244,475 mm |
| Logistiek gewicht | 16837 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 81000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 181000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.714,12 excl. BTW
/ stuk
€ 6.914,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen