Kegellager Timken 33890/33821, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 27.783 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33890/33821
Rubix:03321984
EAN:0053893297033


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
Productdetails : TIMKEN 33890/33821 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 33890/33821 (TS) met boring 52,388 mm, OD 95,250 mm en lagerbreedte 27,783 mm. Statisch 161000 N, dynamisch 33600 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | ts |
| Totale breedte lager | 50,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,63 excl. BTW
/ stuk
€ 162,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen