Kegellager Timken LM739749-30000, Buitendiameter: 229.616 mm | Binnendiameter: 196.85 mm | Breedte: 39.624 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM739749-30000
Rubix:03328586
Fabrikant:100114706
EAN:0053893675800


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 196,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 229,616 mm |
| Breedte | 39,624 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 739749-30000 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 266,7x266,7x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 3583,4 g |
| Binnendiameter | 196,85 mm |
| Buitendiameter | 229,616 mm |
| Breedte | 39,624 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.068,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4.922,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen