Kegellager Timken 898A-90060, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 123.822 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:898A-90060
Rubix:03325297
EAN:0053893099491


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 123,822 mm |
Productdetails : TIMKEN 898 A-90060 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 898A-90060 (TDO, serie 895) met boring 139,7 mm en buitendiameter 228,6 mm. Dubbelrijg ontwerp voor omkeermomenten.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 123,952x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 18183 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 123,822 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,99 kg |
| Serie | 895 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 123,822 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 809000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 906000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.977,59 excl. BTW
/ stuk
€ 8.442,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen