Kegellager Timken 71425-90021, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 106.36 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:71425-90021
Rubix:03382312
EAN:0053893381725


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
Productdetails : TIMKEN 71425-90021 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 71425-90021 (serie 71000) met dubbel cup-constructie. Ontworpen voor betrouwbare ondersteuning van radiale en axiale belastingen in zware toepassingen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 11826 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,766 kg |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 106,36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 633000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.952,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2.362,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen