Kegellager Timken 6575, Buitendiameter: 161.93 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 53.98 mm

Timken kegelrollager 6500

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6575
Rubix:03324163
Fabrikant:100046569
EAN:0053893149240
TIMKEN 6575 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,93 mm
Breedte53,98 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6575 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55,1x124,587x124,587 mm
Logistiek gewicht3698 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking3698,1 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,93 mm
Breedte53,98 mm
Type lagerspelingcn
Serie6500
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
389,52 excl. BTW
/ stuk
471,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen