Kegellager Timken 9380-90034, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 98.425 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9380-90034
Rubix:03325507
EAN:0053893157924
TIMKEN 9380-90034 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte98,425 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9380-90034 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 9380-90034 is een 2TS-DM conisch kegelroller-lagerasssemblage met direct mounting. Bore 76,2 mm, buitendiameter 171,45 mm en dynamische radiale rating 632000 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98,552x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht10514 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte98,425 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,71 kg
Serie2ts-dm
Totale breedte lager98,425 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r351000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr632000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.953,24 excl. BTW
/ stuk
2.363,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen