Kegellager Timken L521949-90037, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 55.565 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L521949-90037
Rubix:03327913
EAN:0053893633473


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 55,565 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521949-90037 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken l 521949-90037 kegellager assy
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,626x146,05x146,05 mm |
| Logistiek gewicht | 2398 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,072x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 55,565 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,39 kg |
| Serie | l521900 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.354,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.639,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen