Kegellager Timken 385A/382, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 21.001 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:385A/382
Rubix:03322386
EAN:0053893262673
TIMKEN 385 A/382 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte21,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 385 A/382 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 385A/382 is een eenrijig kegelrollenlager (TS). Beschikt over 50,8 mm boring, 98,425 mm buitendiameter en 21,001 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte21,001 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Totale breedte lager21,946 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 114,49 excl. BTW
/ stuk
€ 138,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen