Kegellager Timken 9380-902A5, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 109.535 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9380-902A5
Rubix:03325517
EAN:0053893390680
TIMKEN 9380-902A5 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte109,535 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9380-902A5 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 9380-902A5 is een TDO (tapered double outer) kegellagerass y met brede effectieve lagerverdeling. Geschikt voor toepassingen met significante overturning moments.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)109,474x177,8x177,8 mm
Logistiek gewicht11955 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte109,535 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,81 kg
Serie9300
Kokerstaal
Totale breedte lager109,535 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr632000 N
2.511,13 excl. BTW
/ stuk
3.038,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.