Kegellager Timken 07100/07196, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 14.26 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:07100/07196
Rubix:03320948
EAN:0053893783185




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 14,26 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 07100/07196 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Kegellager eenrijig Timken 07100/07196 met boringsmaat 25,4 mm en toelaatbare radiale belastingen tot 29.600 N (C0).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 14,26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 13,495 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,39 excl. BTW
/ stuk
€ 50,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen