Kegellager Timken 95525/95925, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95525/95925
Rubix:03384080
EAN:0053893659183
TIMKEN 95525/95925 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95525/95925 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x234,95x234,95 mm
Logistiek gewicht10500 g
Afmeting verpakking (D x B x H)69,85x260,35x260,35 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie95500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
1.253,98 excl. BTW
/ stuk
1.517,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.