Kegellager Timken 25584A-99404, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 44.988 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25584A-99404
Rubix:03321305
EAN:0053893838052


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 25584 A-99404 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager-assy (TS) met boring 44,988 mm en buitendiameter 82,931 mm. Ontworpen voor hoge belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,988 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 25500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,69 excl. BTW
/ stuk
€ 129,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen