Kegellager Timken 98350-902A6, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 105.522 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:98350-902A6
Rubix:03325717
EAN:0053893987767


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 105,522 mm |
Productdetails : TIMKEN 98350-902A6 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellager assy Timken 98350-902A6 (2TS-DM), dubbelrij matched assembly. d=88,9 mm, D=200 mm, breedte=105,522 mm. Gewicht 23,43 kg.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105,41x199,898x199,898 mm |
| Logistiek gewicht | 15723 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 105,522 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 23,43 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 105,522 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 839000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.959,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3.581,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen