Kegellager Timken 07097/07196, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 25.001 mm | Breedte: 13.495 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:07097/07196
Rubix:03320089
EAN:0053893780085


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
Productdetails : TIMKEN 07097/07196 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager eenrijig 07097/07196 met binnendiameter 25 mm en buitendiameter 50 mm. Hoge radiale draagkracht: C0r 29.600 N, Cr 29.100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,001 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 13,495 mm |
| Norm | ABMA |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,90 excl. BTW
/ stuk
€ 64,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen