Kegellager Timken 98400-90044, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 105.522 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98400-90044
Rubix:03325729
EAN:0053893458274
TIMKEN 98400-90044 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte105,522 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98400-90044 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 98400-90044 is een 2TS-DM kegellager-assy met matched twee single-row lagers en een spacer met smeeropeningen. Bestemd voor vaste posities op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105,41x199,898x199,898 mm
Logistiek gewicht14619 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte105,522 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht58,32 kg
Serie98000
Kokerstaal
Totale breedte lager105,522 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr839000 N
2.771,65 excl. BTW
/ stuk
3.353,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.