Kegellager Timken HH421246C-20025, Buitendiameter: 141.765 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH421246C-20025
Rubix:03326553
Fabrikant:100146377
EAN:0053893842653
TIMKEN HH 421246 C-20025 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter141,765 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 421246 C-20025 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x141,765x141,765 mm
Logistiek gewicht4776 g
Afmeting verpakking (D x B x H)174,752x174,752x77,724 mm
Gewicht verpakking4775,9 g
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter141,765 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.070,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.295,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen