Kegellager Timken 99550-902A7, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 133.35 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99550-902A7
Rubix:03325767
EAN:0053893403793
TIMKEN 99550-902A7 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte133,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99550-902A7 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 99550-902A7 kegellagerass’y (2TS-DM) voor directe montage. Bestaat uit twee single-row kegellagers met een buitenring-spacer met smeergaten.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)133,35x254x254 mm
Logistiek gewicht30317 g
Afmeting verpakking (D x B x H)247,65x152,4x247,65 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte133,35 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht62,63 kg
Serie2ts-dm
Kokerstaal
Totale breedte lager133,35 mm
NormASTM A295
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
Aangepaste tariefcode84822000
4.469,20 excl. BTW
/ stuk
5.407,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.