Kegellager Timken H913843/H913810, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H913843/H913810
Rubix:03326093
EAN:0053893663555




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN H 913843/H 913810 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken eenrijig kegellager (TS) H913843/H913810 voor differentieeltoepassingen. Hoge draagkracht en geoptimaliseerde interne geometrie voor betrouwbare werking.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41,275x146,05x146,05 mm |
| Logistiek gewicht | 3118 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 256000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 273000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,16 excl. BTW
/ stuk
€ 497,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen