Kegellager Timken H924045-902A2, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 115.885 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H924045-902A2
Rubix:03326336
EAN:0053893739984


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924045-902A2 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken H924045-902A2 TDO dubbelrij kegellager-assy met boring 111,125 mm, buitendiameter 214,313 mm en statische radiale belasting 610000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,888x214,313x214,313 mm |
| Logistiek gewicht | 17291 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,856 kg |
| Serie | h924000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 610000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 970000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.231,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5.119,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen