Kegellager Timken 766/752, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:766/752
Rubix:03324789
EAN:0053893723433
TIMKEN 766/752 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 766/752 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 766/752 (d=88,9 mm, D=161,925 mm, T=47,625 mm). Gewicht 4 kg. Draaglast: C0=441000 N, C1=327000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4 kg
Seriets (tapered single) imperial
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r441000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr327000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 483,20 excl. BTW
/ stuk
€ 584,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.