Kegellager Timken 795-90128, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 107.95 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:795-90128
Rubix:03324899
Fabrikant:100037414
EAN:0053893091907
TIMKEN 795-90128 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 795-90128 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x206,375x206,375 mm
Logistiek gewicht12890 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking12889,7 g
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
€ 3.602,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4.358,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.