Kegellager Timken HM926740/HM926710, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926740/HM926710
Rubix:03384247
EAN:0053893663609


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926740/HM 926710 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Sterke punten
Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,975x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 9070 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 673000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 586000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.310,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.795,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen