Kegellager Timken 3199, Buitendiameter: 49.7 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 11 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3199
Rubix:03321800
Fabrikant:100058657
EAN:0053893125015
TIMKEN 3199 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter49,7 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3199 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,972x50,546x50,546 mm
Logistiek gewicht362 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking362,4 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter49,7 mm
Breedte11 mm
Type lagerspelingcn
Serie3100
€ 283,37 excl. BTW
/ stuk
€ 342,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.