Kegellager Timken 16150/16283, Buitendiameter: 72.238 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16150/16283
Rubix:03385575
EAN:0053893654157
TIMKEN 16150/16283 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16150/16283 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x72,238x72,238 mm
Logistiek gewicht395 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Serie16100
Kokerstaal
€ 112,45 excl. BTW
/ stuk
€ 136,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.