Kegellager Timken JF6049/JF6010, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 39 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JF6049/JF6010
Rubix:03385960
EAN:0053893664118
TIMKEN JF 6049/JF 6010 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JF 6049/JF 6010 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1829 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte39 mm
Seriejf6000
Totale breedte lager40 mm
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r279000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr274000 N
115,062 mm
115,062 mm
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
252,54 excl. BTW
/ stuk
305,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen