Kegellager Timken JLM714149-90KA3, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 55.27 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM714149-90KA3
Rubix:03327435
EAN:0053893977560

Productdetails : TIMKEN JLM 714149-90KA3 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assembly JLM714149-90KA3 (2TS-IM), met bore 75 mm en OD 115 mm. Statische last 167000 N en dynamische 63400 N.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,372x115,062x115,062 mm |
| Logistiek gewicht | 1840 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 55,27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | lm714100 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 55,27 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 167000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,10 excl. BTW
/ stuk
€ 683,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen