Kegellager Timken JH211749-90N02, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65.024 mm | Breedte: 86 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JH211749-90N02
Rubix:03327196
EAN:0053893076539


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,024 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 86 mm |
Productdetails : TIMKEN JH 211749-90N02 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellagerassy (SET-RIGHT™ SR) JH211749-90N02 met 65 mm boring, 120 mm buitendiameter en 86 mm breedte. Hoge radiale belastbaarheid.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86,106x119,888x119,888 mm |
| Logistiek gewicht | 3914 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 65,024 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,92 kg |
| Serie | h211700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 86 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 283000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 223000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 709,96 excl. BTW
/ stuk
€ 859,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen