Kegellager Timken 365, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20.638 mm

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:365
Rubix:03383562
Fabrikant:100052162
EAN:0053893013367
TIMKEN 365 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 365 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking329,8 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Serie365
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14400 N
78,43 excl. BTW
/ stuk
94,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.