Kegellager Timken JLM714149-90N01, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 56 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM714149-90N01
Rubix:03327436
EAN:0053893815244
TIMKEN JLM 714149-90N01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 714149-90N01 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JLM714149-90N01 kegellagerasssy (SET-RIGHT™/SR) met J-Line Class N lagerspeling. Twee TS-inbouwsets met spacer- en smeringslocaties voor industriële toepassingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55,88x115,062x115,062 mm
Logistiek gewicht1889 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte56 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,87 kg
Serielm714100
Kokerstaal
Totale breedte lager56 mm
NormISO 355
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63400 N
€ 489,03 excl. BTW
/ stuk
€ 591,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen