Kegellager Timken JM207049-90KA2, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 64 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM207049-90KA2
Rubix:03383212
EAN:0053893801599

Productdetails : TIMKEN JM 207049-90KA2 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellagerass'y JM207049-90KA2 in J-Line™ Class N uitvoering. SR-constructie met twee TS-lagers en afstandhouders voor betrouwbare montage in industriële toepassingen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76,2x94,996x94,996 mm |
| Logistiek gewicht | 1979 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,74 kg |
| Serie | j-line™ class n |
| Totale breedte lager | 64 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,38 excl. BTW
/ stuk
€ 549,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen