Kegellager Timken JHM318448, Buitendiameter: 106 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:JHM318448
Rubix:03327239
Fabrikant:100159807
EAN:0053893593890

Documenten
Productdetails : TIMKEN JHM 318448 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Timken kegelrollenlagerring (cone) JHM318448 uit serie HM318400 met CN speling. Bore 90 mm, breedte 44 mm en hoge draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2277 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 106 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Serie | hm318400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 447000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 392000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,03 excl. BTW
/ stuk
€ 311,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen