Kegellager Timken JM822049-90NA1, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 79.756 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM822049-90NA1
Rubix:03327620
EAN:0053893087344


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 79,756 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 822049-90NA1 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken jm 822049-90na1 kegellager assy
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79,756x165,1x165,1 mm |
| Logistiek gewicht | 4953 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 79,756 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,29 kg |
| Serie | j-line™ class n |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 79,756 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 356000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 396000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 909,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.101,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen