Kegellager Timken 82550-90011, Buitendiameter: 236.538 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 131.763 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:82550-90011
Rubix:03324955
EAN:0053893411996


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 236,538 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
Productdetails : TIMKEN 82550-90011 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellagerassy 82550-90011 (TDO, dubbel buiten) voor zware belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt torsie en bedrijfstemperatuur te verlagen en de smeringslevensduur te ondersteunen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 236,538 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 21,092 kg |
| Serie | 82000 |
| Totale breedte lager | 106,363 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 810000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 134000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.480,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7.841,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen