Kegellager Timken L357049-90052, Buitendiameter: 393.7 mm | Binnendiameter: 304.8 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L357049-90052
Rubix:03327828
EAN:0053893604770
TIMKEN L 357049-90052 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter304,8 mm
Buitendiameter393,7 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 357049-90052 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO kegellager-assy L357049-90052 (dubbelrijig) met brede effectieve lager-spreiding. Ideaal bij significante kantelmomenten; kan in vaste stand of zwevend worden gemonteerd.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x393,7x393,7 mm
Logistiek gewicht29913 g
Afmeting verpakking (D x B x H)482,6x139,7x488,95 mm
Binnendiameter304,8 mm
Buitendiameter393,7 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht30,2 kg
Seriel357000
Kokerstaal
Totale breedte lager107,95 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1310000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
10.987,96 excl. BTW
/ stuk
13.295,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.