Kegellager Timken 55176C, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 26.909 mm

Precisie kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:55176C
Rubix:03383806
Fabrikant:100204883
EAN:0053893332871
TIMKEN 55176 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte26,909 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 55176 CONE


Timken zeer nauwkeurige kegellagers bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een toegevoegde mate van fine-tuning in de lager instelling en aanpassingsprocedure bieden om de machineproductiviteit van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheid met een variabel voorspanningsvermogen voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precisie plus lagers, met een algemene radiale slijtage van minder dan een enkele micron.

Sterke punten

In het bijzonder bieden kegellagers: Strakkere fabricagespecificaties resulterend in een grotere rotatie nauwkeurigheid; Verminderde toleranties op boring en buitendiameter waardoor betere prestaties in hoge snelheid worden gecreëerd, toepassingen bij hoge temperatuur; Rechte loopbaan en/of met profielontwerpen (versus gekroond profiel) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde machinale bewerking en montageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar worden afgestemd en er aan de exacte specificaties wordt voldaan; Hoge belastingscapaciteit in vergelijking met andere lagertypes zodat de moeheid wordt verbeterd; De mogelijkheid om te worden aangepast tijdens de installatie, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd.

Toepassingen

Werkplaatsmachine; Drukpers; Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,909x82,286x82,286 mm
Logistiek gewicht828 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking942,1 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte26,909 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,5 kg
Serie55000c
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr151000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 128,21 excl. BTW
/ stuk
€ 155,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen