Kegellager Timken L507949/L507910B, Buitendiameter: 87.313 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 7.145 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L507949/L507910B
Rubix:03327895
EAN:0053893661483
TIMKEN L 507949/L 507910 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte7,145 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 507949/L 507910 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken TSF eenrijig kegellager L507949/L507910B met flens voor axiale positionering. Voorziet in hoge belastingscapaciteit en geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere warmte en torque.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7,145x87,312x87,312 mm
Logistiek gewicht390 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte7,145 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriel507900
Kokerstaal
Totale breedte lager18,258 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62700 N
537,84 excl. BTW
/ stuk
650,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen