Kegellager Timken 05079/05185S, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.987 mm | Breedte: 14.381 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:05079/05185S
Rubix:03320068
EAN:0013992327796


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
Productdetails : TIMKEN 05079/05185 S KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 05079/05185 S met boring ca. 19,99 mm, buitendiameter 47 mm en lagerbreedte 14,381 mm. Voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,987 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 5000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 14,381 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,85 excl. BTW
/ stuk
€ 84,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen