Kegellager Timken 12175/12303-30000, Buitendiameter: 76.992 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 17.145 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:12175/12303-30000
Rubix:03320176
EAN:0053893779843


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,992 mm |
| Breedte | 17,145 mm |
Productdetails : TIMKEN 12175/12303-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Timken precisiekegellager 12175/12303-30000 (serie 12000). Kegellager met hoge radiale draagkracht en nauwkeurige passing voor veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 76,992 mm |
| Breedte | 17,145 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Serie | 12000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Totale breedte lager | 17,462 mm |
| Norm | ANSI/ABMA (INCH PART-NUMBERING SYSTEM; TIMKEN TAPERED ROLLER BEARING CATALOG) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 58100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,93 excl. BTW
/ stuk
€ 763,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen