Kegellager Timken 774D-20081, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 147.124 mm | Breedte: 85.725 mm
Dubbele rij - Dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:774D-20081
Rubix:03384992
Fabrikant:100026869
EAN:0053893087030






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 147,124 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 774 D CUP
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x203,2x203,2 mm |
| Gewicht verpakking | 4047,9 g |
| Binnendiameter | 147,124 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 802,65 excl. BTW
/ stuk
€ 971,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen