Kegellager Timken 762/752, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 47.625 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:762/752
Rubix:03324786
EAN:0053893785158




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 762/752 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 762/752 is een enkelrijig, afsteekbaar tapered roller lager (TS). Levering met geometrie voor hoge belastingen; C0 = 441000 N en C1 = 327000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 327000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,10 excl. BTW
/ stuk
€ 648,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen