Kegellager Timken 15123/15250B, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:15123/15250B
Rubix:03320846
EAN:0013992330642


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 15123/15250 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 15123/15250B (TSF, eenrijig met flenscup) voor radiale + axiale belasting. Bor 31,75 mm, buitenmaat 63,50 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Serie | 15000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,749 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,81 excl. BTW
/ stuk
€ 218,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen