Kegellager Timken 496AS-90133, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 81.699 mm | Breedte: 60.528 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:496AS-90133
Rubix:03323384
EAN:0053893046822
TIMKEN 496 AS-90133 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter81,699 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte60,528 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 496 AS-90133 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 496AS-90133 is een 2TS-DM matched kegelrollagerass y (direct mount) met spacer met smeergaten. Afmetingen: 81,699×136,525×60,528 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60,452x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht3469 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,072x154,432x154,432 mm
Binnendiameter81,699 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte60,528 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht62,34 kg
Serie2ts-dm
Kokerstaal
Totale breedte lager59,538 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r432367,12 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr269000 N
1.847,37 excl. BTW
/ stuk
2.235,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.