Kegellager Timken 575-90189, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 73.025 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:575-90189
Rubix:03323799
EAN:0053893060460


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN 575-90189 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 575-90189 kegellager-assemblage (2TS-DM) met buitenafstandhouder Y4S-572. Boorgat 76,2 mm, OD 139,992 mm, gewicht 4,94 kg.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,025x139,992x139,992 mm |
| Logistiek gewicht | 5134 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,94 kg |
| Serie | 575 |
| Totale breedte lager | 73,025 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 360000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,45 excl. BTW
/ stuk
€ 627,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen