Kegellager SKF 563/Q, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 104.18 mm | Breedte: 28.575 mm
Buitenringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:563/Q
Rubix:03471132
Fabrikant:211074
EAN:7316572324035


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,18 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : SKF 563 Q CUP
Kegellagercups (buitenring), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met conussen (binnenring met rollenset) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,58x127x127 mm |
| Logistiek gewicht | 638 g |
| Binnendiameter | 104,18 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,85 excl. BTW
/ stuk
€ 56,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen