Kegellager Timken 36690/36620-20395, Buitendiameter: 193.675 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:36690/36620-20395
Rubix:03322189
EAN:0013992327703


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 193,675 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 36690/36620-20395 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager 36690/36620-20395 (eenrijige uitvoering). Betrouwbare ondersteuning voor zware radiale belastingen, met bewezen maatvoering volgens Timken specificaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 193,675 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 196000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 504,15 excl. BTW
/ stuk
€ 610,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen